カテゴリ
- 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 明工社(105)
- 倉茂電工(12)
- アズビル金門(12)
- ノーブランド(9)
- 未来工業(9)
- 富士電線工業(8)
- エスコ(7)
- オジデン(大阪自動電機)(7)
- サンワサプライ(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 長岡特殊電線(5)
- 国際電業(5)
- 三ツ星(4)
- 伸興電線(4)
- カワイ電線(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- アサヒ特販(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「vctf 8c」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m
オーナンバ¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 10m
オーナンバ¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF
オーナンバ¥3,398~税込¥3,738~1本5日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 30m
オーナンバ¥6,698~税込¥7,368~1本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF
オーナンバ¥32,980~税込¥36,278~1本6日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m
オーナンバ¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000