カテゴリ
- 電気材料(3)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
シース色
灰(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
ブランド
- オーナンバ
- 富士電線工業(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- JAPPY(1)
- 倉茂電工(2)
- 伸興電線(2)
- カワイ電線(2)
- 日恵製作所(1)
- 長岡特殊電線(1)
- oneA(1)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- ノーブランド(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 国際電業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vctf0.3」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
ビニルキャブタイヤ VCTF 30m
オーナンバ¥2,598~税込¥2,858~1本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m
オーナンバ¥6,298~税込¥6,928~1本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応