カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 未来工業(9)
- エスコ(4)
- 倉茂電工(4)
- エレコム(3)
- 富士電線工業(2)
- 伸興電線(2)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 長岡特殊電線(1)
- カワイ電線(1)
- マサル(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf0.5-4c」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC