カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • モノタロウ(1)
  • 倉茂電工(10)
  • アズビル金門(10)
  • 未来工業(9)
  • 富士電線工業(9)
  • エスコ(4)
  • 三ツ星(4)
  • エレコム(3)
  • オジデン(大阪自動電機)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 伸興電線(2)
  • ユーボン(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • カワイ電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf0.5×4」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 100m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 100m

    オーナンバ
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 10m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 10m

    オーナンバ
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 30m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 30m

    オーナンバ
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
vctf5.5×4芯特集