カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 倉茂電工(12)
- 長岡特殊電線(7)
- 富士電線工業(5)
- 三ツ星(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- オジデン(大阪自動電機)(3)
- 伸興電線(3)
- 品川電線(3)
- カワイ電線(2)
- エスネット(2)
- ノーブランド(1)
- ホーザン(1)
- 未来工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- 三桂製作所(1)
- 弥栄電線(1)
- ユーボン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vctf0.75 4c」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000