カテゴリ
- 電気材料(1)
- VCTF(1)
絞り込み
長さ(m)
- 100(1)
シース色
灰(1)
芯数(C)
- 2(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
ブランド
- オーナンバ
- 富士電線工業(2)
- 品川電線(1)
- 倉茂電工(4)
- 伸興電線(4)
- 川崎電線(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- エスコ(2)
- ユーアールディ(2)
- マリンテック(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 三ツ星(1)
- 未来工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 長岡特殊電線(1)
- カワイ電線(1)
- 日機(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vctf0.75-2c」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF