カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 富士電線工業(8)
- 三ツ星(4)
- 倉茂電工(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 伸興電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- JAPPY(1)
- カワイ電線(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vctf0.75sq-4c」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC