カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VCTF(1)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • 富士電線工業(2)
  • 品川電線(1)
  • 倉茂電工(4)
  • 三ツ星(1)
  • 伸興電線(2)
  • 未来工業(8)
  • エレコム(4)
  • エスコ(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • カワイ電線(1)
  • マサル(1)
  • 三沢電線(1)
芯数(C)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(1)
1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf1.25-4c」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
vctf 1.25-6c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF