カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- カワイ電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(8)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf14sq」の検索結果

多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応