カテゴリ

  • 電気材料(14)
    • VCTF(6)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 20(3)
  • 24(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(4)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(2)
  • 0.9(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(4)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(5)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(6)
ブランド
  • オーナンバ
  • 富士電線工業(8)
  • ELPA(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 三ツ星(5)
  • オーム電機(5)
  • JAPPY(2)
  • 品川電線(7)
  • タイカツ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 明工社(60)
  • オジデン(大阪自動電機)(35)
  • 国際電業(27)
  • サンワサプライ(20)
  • 長岡特殊電線(20)
  • アズビル金門(18)
  • 川崎電線(17)
  • 日動工業(16)
  • エスコ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf2」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6適合規格JIS C3306 〈PS〉E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60シース色規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)100材質(シース)PVC最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    5,398税込5,938
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 10m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 10m

    オーナンバ
    859税込945
    1本
    5日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 30m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 30m

    オーナンバ
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    1,598税込1,758
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
    用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )シース色灰・白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 100m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 100m

    オーナンバ
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 30m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 30m

    オーナンバ
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 100m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 100m

    オーナンバ
    48,980税込53,878
    1本
    6日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300V VCTFシ-ス白 オーナンバ

    300V VCTFシ-ス白

    オーナンバ
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF

    オーナンバ
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    多心ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    7,998税込8,798
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。適合規格JIS C3306、〈PS〉E定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )絶縁体厚さ(mm)0.6シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF

    オーナンバ
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)

    オーナンバ
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。
    用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード
vctfケーブル特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF