カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- ELPA(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- KHD(2)
- omron(オムロン)(2)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(4)
- オジデン(大阪自動電機)(23)
- サンワサプライ(8)
- テンパール工業(1)
- ナカトミ(3)
- 三ツ星(2)
- 倉茂電工(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 富士電線工業(6)
- 川崎電線(25)
- 日動工業(6)
- 正和電工(1)
- 長岡特殊電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf3芯」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5