カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • モノタロウ(1)
  • 倉茂電工(10)
  • オジデン(大阪自動電機)(9)
  • 長岡特殊電線(7)
  • 富士電線工業(6)
  • 三ツ星(4)
  • 国際電業(4)
  • 伸興電線(3)
  • カワイ電線(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • ノボル電機(2)
  • ELPA(1)
  • ノーブランド(1)
  • 未来工業(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 弥栄電線(1)
  • 品川電線(1)
  • 東京センサ(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf4×0.75」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF

    オーナンバ
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    2,498税込2,748
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
    用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )シース色灰・白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTF
  • 300V VCTFシ-ス白 オーナンバ

    300V VCTFシ-ス白

    オーナンバ
    27,980税込30,778
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用シース色RoHS指令(10物質対応)対応