カテゴリ
- 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 明工社(51)
- オジデン(大阪自動電機)(12)
- 倉茂電工(10)
- 未来工業(9)
- 長岡特殊電線(8)
- ノーブランド(5)
- エスコ(4)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(4)
- 富士電線工業(4)
- 伸興電線(4)
- 品川電線(4)
- 国際電業(4)
- エスネット(4)
- omron(オムロン)(3)
- 三ツ星(2)
- ノボル電機(2)
- カワイ電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「vctf4」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )シース色灰・白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100全長(m)100材質(シース)PVC最高使用温度(℃)60シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ VCTF
オーナンバ¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 30m
オーナンバ¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 10m
オーナンバ¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF
オーナンバ¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m
オーナンバ¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 30m
オーナンバ¥31,980~税込¥35,178~1本6日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m
オーナンバ¥95,980~税込¥105,578~1本6日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応