カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VFF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
芯数(C)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
ブランド
  • オーナンバ
  • 富士電線工業(5)
  • 弥栄電線(2)
  • 正和電工(3)
  • KHD(4)
  • オーム電機(12)
  • エスネット(3)
  • ELPA(5)
  • TRUSCO(1)
  • ホーザン(1)
  • ハタヤリミテッド(20)
  • サンワサプライ(8)
  • エスコ(6)
  • 未来工業(5)
  • SK11(5)
  • エレコム(4)
  • オジデン(大阪自動電機)(3)
  • 明工社(3)
  • アビテラックス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctfk」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品定格電圧(V)300以下全長(m)100芯数(C)2JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
電線 vctf特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF