カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- モノタロウ(3)
- 正和電工(3)
- エーモン(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 清和工業(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 矢崎総業(1)
- ENDY(1)
- 田中電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vff 0.3sp」の検索結果

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品定格電圧(V)300以下全長(m)100芯数(C)2JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF