カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- オーム電機(3)
- 正和電工(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 富士電線工業(2)
- 協和ハーモネット(2)
- ELPA(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- KHD(1)
- カワイ電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 弥栄電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 愛知電線(1)
- エスネット(1)
- 協和電線工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vff 1.6 3c」の検索結果
特価

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000