カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- モノタロウ(2)
- エスコ(5)
- オジデン(大阪自動電機)(5)
- 正和電工(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- KHD(2)
- JAPPY(2)
- ELPA(1)
- 清和工業(1)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- ノーブランド(1)
- 関西通信電線(1)
- 行田電線(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 矢崎総業(1)
- 日恵製作所(1)
- 田中電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vff 100m」の検索結果
特価

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
オーナンバ¥13,980~税込¥15,378~1巻(100m)4日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下材質ビニルタイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
オーナンバ¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)6日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF線心数2定格電圧(V)300以下タイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000