カテゴリ
- 電気材料(1)
- VFF(1)
絞り込み
長さ(m)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
芯数(C)
- 2(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
ブランド
- オーナンバ
- KHD(4)
- 協和ハーモネット(2)
- 清和工業(1)
- 矢崎総業(1)
- ELPA(13)
- JAPPY(1)
- エスネット(3)
- TRUSCO(1)
- ユーボン(1)
- Luci(ルーチ)(2)
- エスコ(10)
- エスジー工業(2)
- オジデン(大阪自動電機)(10)
- オーム電機(4)
- ノーブランド(5)
- 川崎電線(2)
- 明工社(2)
- 行田電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vff0.75」の検索結果

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000