カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- モノタロウ(2)
- 正和電工(4)
- KHD(3)
- 矢崎総業(2)
- 協和ハーモネット(2)
- エーモン(1)
- ELPA(1)
- 清和工業(1)
- TRUSCO(1)
- 関西通信電線(1)
- 富士電線工業(1)
- JAPPY(1)
- カワイ電線(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- 弥栄電線(1)
- 共和化学工業所(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vff1.25 2c」の検索結果
特価

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品定格電圧(V)300以下全長(m)100芯数(C)2JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
オーナンバ¥21,980税込¥24,1781巻(100m)4日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。材質ビニルタイプより線規格JIS C 3306定格電圧(V)300以下芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF