カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- 関西通信電線(1)
- JAPPY(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- 共和化学工業所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vff1.25-2c」の検索結果

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000