カテゴリ
- 電気材料(2)
- VFF(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(2)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
芯数(C)
- 2(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(2)
- 2(1)
ブランド
- オーナンバ
- ELPA(23)
- KHD(3)
- オーム電機(24)
- TRUSCO(1)
- 川崎電線(2)
- サンワサプライ(15)
- エスコ(9)
- サンワダイレクト(9)
- ホリエ金物(9)
- オジデン(大阪自動電機)(6)
- 明工社(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- ノーブランド(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 行田電線(2)
- エスジー工業(2)
- エスネット(2)
- アイネックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vff2.0」の検索結果

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
オーナンバ¥34,980税込¥38,4781巻(100m)6日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF線心数2定格電圧(V)300以下タイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000