カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- HELLA PAGID(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- Nordson MEDICAL(1)
- SK11(1)
- SMC(1)
- TOTO(22)
- アイシス(1)
- タカコム(2)
- ミライセル(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 東芝(1)
- 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vr-sc」の検索結果

ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応