カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VSF(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(2)
  • シース色(2)
長さ(m)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
芯数(C)
  • 1(2)
ブランド
  • オーナンバ
  • モノタロウ(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • KHD(4)
  • ユーボン(3)
  • 正和電工(1)
  • エスコ(2)
  • 三沢電線(2)
  • 田中電線(1)
  • エスネット(2)
  • 三ツ星(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • SMC(12)
  • スタープラチナ(12)
  • スバル(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • ホンダ(9)
  • KITO(キトー)(8)
  • DICプラスチック(8)
  • omron(オムロン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VSF単心ビニルコード オーナンバ

    VSF単心ビニルコード

    オーナンバ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)(水中)1000適合規格JIS C3306、<PS>E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃耐熱単心ビニルコ-ド オーナンバ

    105℃耐熱単心ビニルコ-ド

    オーナンバ
    11,980税込13,178
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。
    用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
関連キーワード
vsf 電線特集
  • 関連カテゴリ
  • VSF