カテゴリ
- 電気材料(2)
- VSF(2)
絞り込み
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(2)
長さ(m)
- 200(1)
芯数(C)
- 1(2)
導体外径(Φmm)
- 0.9(2)
ブランド
- オーナンバ
- KHD(3)
- ユーボン(2)
- 三沢電線(2)
- 田中電線(1)
- サトーパーツ(2)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- エスコ(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vsf0.5」の検索結果
特価

VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
105℃耐熱単心ビニルコ-ド
オーナンバ¥11,980税込¥13,1781巻(200m)5日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。標準条長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E芯数(C)1耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000