カテゴリ
- 電気材料(1)
- VSF(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
長さ(m)
- 200(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- オーナンバ
- KHD(3)
- 協和ハーモネット(2)
- ユーボン(1)
- 田中電線(1)
- エスネット(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- サトーパーツ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- オジデン(大阪自動電機)(3)
- ニチフ(1)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vsf0.75」の検索結果

VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000