カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VSF(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 200(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(1)
  • シース色(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(2)
芯数(C)
  • 1(2)
ブランド
  • オーナンバ
  • モノタロウ(1)
  • 協和ハーモネット(2)
  • KHD(3)
  • ユーボン(1)
  • エスネット(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 田中電線(1)
  • オーム電機(1)
  • 三沢電線(2)
  • アルス(2)
  • トップ工業(2)
  • ホーザン(2)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • 共立機巧(1)
  • ニチフ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf1.25」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VSF単心ビニルコード オーナンバ

    VSF単心ビニルコード

    オーナンバ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)(水中)1000適合規格JIS C3306、<PS>E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃耐熱単心ビニルコ-ド オーナンバ

    105℃耐熱単心ビニルコ-ド

    オーナンバ
    24,980税込27,478
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。
    用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
1.25 電線特集
  • 関連カテゴリ
  • VSF