カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
  • オフィスサプライ(1)
  • オフィス家具/清掃用品(2)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,856)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(187)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(5,932)
  • ホンダ(547,997)
  • MAZDA(マツダ)(216,691)
  • SMC(201,317)
  • トヨタ(140,181)
  • ミツビシ(138,104)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
  • ニッサン(87,720)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,336)
  • スズキ(68,607)
  • BIGM(丸山製作所)(66,091)
  • スバル(50,819)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,855)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,272)
  • RS PRO(34,765)
  • Panasonic(パナソニック)(32,455)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(98)
  • 以上(109)
  • 以上(112)
  • 以上(114)
価格
  • 1,500円以下(24,275)
  • 1,500-10,000円(66,654)
  • 10,000-50,000円(69,116)
  • 50,000-100,000円(29,043)
  • 100,000円以上(36,621)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,704件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリロート(PE)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
    材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
  • PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
    種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
  • ケミカルスポイト NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルスポイト

    NIKKO(ニッコーハンセン)(53件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)
    58税込64
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)形状丸型使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
    86税込95
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PE手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(11件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
    種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
  • PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
    種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
  • ケミカルメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
    用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
  • ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリロート(ジョイント式)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
    材質PE(ポリエチレン)
  • PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)

    PETスクリューバイアル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(50本)
    当日出荷
    キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
    材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPX手付きビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
    種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
  • ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ細口遮光瓶(中栓付)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
  • ポリ丸型洗浄瓶(広口) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ丸型洗浄瓶(広口)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE
  • PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~130
  • PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPディスポビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    19税込21
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
    種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
    容量(mL)1000材質本体・フタ/PP、中栓/PE適合500mL瓶全高(mm)210底径(Φmm)87
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • テーパージャー角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
    口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックありオートクレーブの可否取手なし
  • テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー丸型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • 三角フラスコ(PP) NIKKO(ニッコーハンセン)

    三角フラスコ(PP)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
    種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
  • NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    NPボトル広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
    用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • レバーコック付瓶RC-20用レバー NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶RC-20用レバー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
    用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
    材質本体・フタ/PP、中栓/PE口形状広口
  • JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 透明)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    159税込175
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • レバーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
    サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • ポリ万能スポイト NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ万能スポイト

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)
    当日出荷
    柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のスポイトです。
    使用温度範囲(℃)"-30~60
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    189税込208
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • テーパージャー・タンク用口部 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー・タンク用口部

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • PC計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PC計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
    材質PC使用温度範囲(℃)"-100~120
  • 丸形水そう  (スチロール) NIKKO(ニッコーハンセン)

    丸形水そう (スチロール)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチロール
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
...