カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(123)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(103)
    • 洗浄びん(3)
絞り込み
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(527)
  • マルエム[理化学・容器](128)
  • BeHAUS(10)
  • 瑞穂化成工業(49)
  • EBM(江部松商事)(18)
  • サンプラテック(185)
  • 星硝(9)
  • LLG Labware(20)
  • DURAN(54)
  • NEG(日電理化硝子)(833)
  • ピーコック魔法瓶工業(431)
  • 象印マホービン(395)
  • Thermo Fisher Scientific(338)
  • 三商(240)
  • ヤマニパッケージ(236)
  • エスコ(160)
  • タイガー魔法瓶(148)
  • cotta(137)
材質
  • 樹脂(63)
容量(mL)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(9)
  • 50~60未満(17)
  • 60~70未満(3)
  • 100~200未満(46)
  • 200~300未満(46)
  • 300~400未満(13)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(48)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~2000未満(46)
  • 2000~3000未満(22)
  • 3000~4000未満(10)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(10)
  • 10000~20000未満(13)
  • 20000~30000未満(7)
  • 30000~40000未満(4)
  • 50000~60000未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「瓶」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
74税込81
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口NIKKO(ニッコーハンセン)
8,598税込9,458
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
11,980税込13,178特価
1箱(200本)ほか
当日出荷から22日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
14,980税込16,478特価
1箱(40本)ほか
当日出荷から48日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー丸型NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ細口遮光瓶(中栓付)NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)
359税込395
1本
当日出荷
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000材質本体・フタ/PP、中栓/PE適合500mL瓶全高(mm)210底径(Φmm)87
フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)フッ素ガスコーティング容器NIKKO(ニッコーハンセン)
379税込417
1本(50mL)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
有機溶剤の耐薬品性向上
用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(100本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
レバーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から21日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
封印ボトル TLシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル TLシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
269税込296
1本
当日出荷から翌々日出荷
開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
用途目盛なし
封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)
3,298税込3,628
1箱(10mL×50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル(PP広口瓶 透明)NIKKO(ニッコーハンセン)
149税込164
1個(1個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
ポリ丸型洗浄瓶(広口) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ丸型洗浄瓶(広口)NIKKO(ニッコーハンセン)
329税込362
1個
当日出荷
円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE
レバーコック付瓶RC-20用レバー NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶RC-20用レバーNIKKO(ニッコーハンセン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(40本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
イージーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)イージーコック付瓶NIKKO(ニッコーハンセン)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
標準規格瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)
9,498税込10,448
1箱(75本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 100本 JSP-NシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
5,998税込6,598
1袋(100本)
当日出荷
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
Jボトル角型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口NIKKO(ニッコーハンセン)
9,998税込10,998
1箱(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
PETスクリューバイアル(中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアル(中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)
3,898税込4,288
1箱(50本)
当日出荷
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70
J洗浄瓶用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)J洗浄瓶用ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~60
Jボトル丸型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
3,998税込4,398特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から23日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型広口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)
21,980税込24,178
1箱(200本)
5日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ネームイン洗浄瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)ネームイン洗浄瓶NIKKO(ニッコーハンセン)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
容量(mL)500材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(40本)ほか
翌日出荷から16日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
449税込494
1本
10日以内出荷
手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
仕様●満注容量(mL):532●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ70.0×178.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。アズワン品番65-9171-62
NPボトル 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル 細口NIKKO(ニッコーハンセン)
3,998税込4,398
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)
109税込120
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型広口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
19,980税込21,978
1箱(50本)ほか
12日以内出荷から62日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ポリカーボネート大型瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボネート大型瓶NIKKO(ニッコーハンセン)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。
口内径(Φmm)95
小型PPネジ口瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)
7,598税込8,358
1袋(30mL×100本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
少量サンプル容器
材質PP
Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ハードボトル 広口タイプ HBWシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル 広口タイプ HBWシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。広口タイプで液体の注入・注出が容易にできます。
材質PP
ハードボトル HBシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル HBシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。
材質PP