カテゴリ
- 科学研究・開発用品(31)
絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(8)
- KITO(キトー)(224)
- 三商(74)
- SIBATA(柴田科学)(64)
- アズワン(58)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- サンプラテック(26)
- ナリカ(23)
- 宮原計量器(22)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(21)
- PYREX(パイレックス)(21)
- エスコ(20)
- ケニス(20)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- VITLAB(13)
- EBM(江部松商事)(12)
- K&N(12)
- ブランドをもっと見る
「25ml」の検索結果
特価

PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
PPビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
PE手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(12件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。材質PE種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)"-40~85
TPX手付きビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
ポリ細口遮光瓶(中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
PPディスポビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥35,980税込¥39,5781箱(1000個)当日出荷から4日以内出荷多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥189~税込¥208~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥219税込¥2411個(1個)当日出荷から翌日出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
取手付PEビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥259税込¥2851個(1個)翌日出荷から5日以内出荷ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1本(1本)ほか翌日出荷から5日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
取手付TPX(R)ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥689税込¥7581個(1個)翌日出荷から5日以内出荷耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170
Jボトル丸型広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980税込¥28,5781箱(200本)欠品中エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(200本)3日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル 角型広口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥55,980税込¥61,5781箱(200本)3日以内出荷から16日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥46,980税込¥51,6781箱(200本)3日以内出荷から29日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口遮光滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥51,980税込¥57,1781箱(200本)3日以内出荷から22日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥41,980~税込¥46,178~1箱(200本)3日以内出荷から23日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル PE細口瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥22,980税込¥25,2781箱(200本)3日以内出荷から4日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE、蓋/PP
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980税込¥36,2781箱(200本)3日以内出荷から9日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP使用温度範囲(℃)0~98
Jボトル丸型細口遮光滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥43,980税込¥48,3781箱(200本)3日以内出荷から52日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
バイオマスNボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥119税込¥1311本(250mL)4日以内出荷から5日以内出荷CO2削減用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
TPXビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥379税込¥4171個4日以内出荷ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。用途オートクレーブ可材質メチルペンテン樹脂種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~150機能オートクレープ可
Jボトル角型広口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980税込¥28,5781箱(200本)5日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥27,980税込¥30,7781箱(200個)5日以内出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
Jボトル丸型広口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥55,980税込¥61,5781箱(200本)12日以内出荷から48日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
JPボトル遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥44,980税込¥49,4781箱(200本)22日以内出荷から23日以内出荷ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。 遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.8%以下です。用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98