標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)白使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000材質本体・フタ/PP、中栓/PE適合500mL瓶全高(mm)210底径(Φmm)87
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥31,980税込¥35,178特価
1箱(36本)
当日出荷から22日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥33,980税込¥37,378特価
1箱(36本)
当日出荷から48日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
封印ボトル TLシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から翌々日出荷
開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1箱(2000mL×36個)
当日出荷から3日以内出荷
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。
キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。
輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)翌日出荷から16日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から23日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から8日以内出荷
ワンタッチで使用可能。
簡単につぶすことが可能。
廃棄費用の低減を実現。
持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。
広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)12日以内出荷から47日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
レバーコック付瓶 平角缶( 2 ヶ口) 5 LNIKKO(ニッコーハンセン)4日以内出荷
サイズ(コック)RC20Aタイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)5目盛(mL)なし全高(mm)フタ付/280口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応胴寸(mm)259×122
イージーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)5LNIKKO(ニッコーハンセン)9日以内出荷
用途サンプル保存・貯蔵容器高さ(mm)フタ付/280タイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)5目盛(mL)なし口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応
レバーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)10LNIKKO(ニッコーハンセン)9日以内出荷
サイズ(コック)RC20Aタイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10目盛(mL)なし全高(mm)フタ付/334口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応胴寸(mm)303×148
標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)¥36,980税込¥40,678
1ケース(36本)
63日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ
仕様●容量:2L●目盛:200mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-73
標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)¥33,980税込¥37,378
1ケース(36本)
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ
仕様●容量:2L●目盛:100mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-65