標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)白使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
TPX手付きビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)当日出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
PPディスポビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から4日以内出荷
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
ポリ丸型洗浄瓶(広口)NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE
Jボトル丸型広口NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から11日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)¥3,798~税込¥4,178~
1箱(10mL×50本)ほか
当日出荷
JPボトル(PP広口瓶 透明)NIKKO(ニッコーハンセン)翌日出荷から5日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
平角缶(1ケ口)NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(5本)ほか
翌々日出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~
1箱(40本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル角型広口NIKKO(ニッコーハンセン)欠品中
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
取手付PEビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)翌日出荷から5日以内出荷
ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
Jボトル丸型広口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥38,980~税込¥42,878~
1箱(100本)ほか
12日以内出荷から62日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から6日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ポリ・ナンコー瓶NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から4日以内出荷
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70色(本体)ナチュラル
NPボトル 細口NIKKO(ニッコーハンセン)¥4,698~税込¥5,168~
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
正角(1ケ口)NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(4本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
Jボトル丸型細口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥39,980~税込¥43,978~
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から23日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)翌日出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)22日以内出荷から33日以内出荷
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)5日以内出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入NIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
液漏れ防止のスクリューキャップ仕様です。厚さがあり割れにくいです。透明性に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
バイオマスNボトルNIKKO(ニッコーハンセン)4日以内出荷から5日以内出荷
CO2削減
用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)NIKKO(ニッコーハンセン)翌日出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168
Jボトル角型細口遮光滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から22日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
TPXテクノボトルNIKKO(ニッコーハンセン)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(20本)ほか
3日以内出荷
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
TPXテクノボトル 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥22,980~税込¥25,278~
1箱(20本)ほか
3日以内出荷から48日以内出荷
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から9日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。
J洗浄瓶NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。
ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。
ノズル付です。
材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
Jボトル丸型細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル 角型広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から16日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から29日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
PCテクノボトル 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥38,980~税込¥42,878~
1箱(20本)ほか
3日以内出荷から42日以内出荷
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
Jボトル丸型広口遮光滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥39,980~税込¥43,978~
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から33日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
PCテクノボトルNIKKO(ニッコーハンセン)¥33,980~税込¥37,378~
1箱(20本)ほか
3日以内出荷
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121