カテゴリ
- 科学研究・開発用品(63)
絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(17)
- 三商(115)
- アズワン(81)
- サンプラテック(66)
- エスコ(49)
- SIBATA(柴田科学)(47)
- Thermo Fisher Scientific(45)
- パール金属(44)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(40)
- 槌屋ヤック(39)
- DURAN(39)
- HARIO(38)
- TRUSCO(33)
- スケーター(32)
- ケニス(31)
- TGK(東京硝子器械)(30)
- コクゴ(29)
- タイガークラウン(29)
- ナリカ(28)
- ブランドをもっと見る
「600ML」の検索結果

PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)¥179~税込¥197~1本(500mL)ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶色材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PE手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(11件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。材質PE種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)"-40~85
PPビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
ケミカルメスシリンダー
NIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
TPX手付きビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
ポリ細口遮光瓶(中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
ポリ丸型洗浄瓶(広口)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥379税込¥4171個当日出荷円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE
PPディスポビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥14,980税込¥16,4781箱(250個)当日出荷から4日以内出荷多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
三角フラスコ(PP)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥299~税込¥329~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
ネームイン洗浄瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。容量(mL)500材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
TPXメスシリンダー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。材質PMP(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170
三角フラスコ(TPX)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥929税込¥1,0221個当日出荷から8日以内出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。 ・強酸類:不可 ・強塩基類:不可 ・強酸化剤:不可 ・脂肪族アルコール:良 ・アルデヒド:可 ・エステル:不可 ・脂肪族炭化水素:可 ・芳香族炭化水素:不可 ・ハロゲン化炭化水素:不可 ・ケトン類:不可種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
Jボトル角型広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980税込¥21,9781箱(100本)欠品中エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
取手付PEビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥359税込¥3951個(1個)翌日出荷から5日以内出荷ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
標準規格瓶 細口 遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(75本)翌日出荷から16日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
PP三角フラスコ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥769税込¥8461個(1個)翌々日出荷から5日以内出荷溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥299税込¥3291本(1本)翌日出荷直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168
標準規格瓶 広口角型
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980税込¥13,1781箱(75本)欠品中中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
NPボトル 細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥7,898~税込¥8,688~1箱(50本)ほか3日以内出荷から31日以内出荷オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
Jボトル角型細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980税込¥21,9781箱(100本)3日以内出荷から6日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
標準規格瓶 広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥10,980税込¥12,0781箱(75本)3日以内出荷から4日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
ポリ・ナンコー瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980税込¥28,5781箱(100本)3日以内出荷から4日以内出荷粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70色(本体)ナチュラル
標準規格瓶 細口角型
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980税込¥13,1781箱(75本)3日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし