カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(95)
    • びん/容器類(77)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(12)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(1)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(36)
  • アズワン(126)
  • サンキョウプラテック(36)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • bitstrong(ビットストロング)(12)
  • ニッコー(18)
  • 瑞穂化成工業(5)
  • エスコ(54)
  • NALGENE(ナルゲン)(13)
  • HEIKO(78)
  • オルディ(136)
  • cotta(121)
  • 福助工業(97)
  • 日本サニパック(88)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(74)
  • Thermo Fisher Scientific(60)
  • RS PRO(59)
  • HEADS(ヘッズ)(53)
  • ジャパックス(52)
  • 色ホワイト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HDPE」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリロート(PE)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
    材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)
    58税込64
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
    86税込95
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶色材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • レバーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
    サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
  • ポリロートジョイント足 NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリロートジョイント足

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,398税込3,738
    1袋(4セット)
    当日出荷
    種別ロート足(4本SET)材質HDPE(ポリエチレン)サイズΦ21・24・29・38mm使用温度範囲(℃)-30~70
  • 滅菌採水瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    滅菌採水瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    14,980税込16,478
    1組(100個)
    当日出荷
    広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP目盛(mL)50滅菌γ滅菌済口内径(Φmm)33.5
  • Jボトル角型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(50本)ほか
    欠品中
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • 取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    取手付PEビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    259税込285
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
  • ユニオンコンテナーII型ミニ NIKKO(ニッコーハンセン)

    ユニオンコンテナーII型ミニ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    口径が大きいため、粘性のある液体や粒状の内容物にもご使用いただけます。 未使用時の省スペース化、体積・重量の廃棄量削減に貢献します。
    材質(容器)HDPE・ナイロン(2層)内径(Φmm)(口部)32
  • トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
    材質本体/HDPE、スプレーノズル/PP
  • 滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    13,980税込15,378
    1箱(100袋×1本)
    当日出荷
    ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。 広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。 水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP口内径(Φmm)33.5
  • 標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(40本)ほか
    翌日出荷から16日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    159税込175
    1本(1本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
  • 平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1口タイプ)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質本体/HDPE 蓋/PP
  • 平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。平キャップ仕様です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
  • ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    299税込329
    1本(1本)
    翌日出荷
    直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168
  • 平角缶 2ヶ口 ノズル付 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口 ノズル付

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。ノズル付です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
  • Jボトル丸型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • 平角缶(1ケ口) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1ケ口)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(5本)ほか
    翌々日出荷
    持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
    用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
  • 平角缶 2ヶ口・ノズル付 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口・ノズル付

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    持ちやすい取っ手付きの広口タイプで液体の注入・注出が容易です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 広口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(48本)ほか
    欠品中
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
  • テーパージャー・タンク NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー・タンク

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
    用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
  • 平角缶 2ケ口 両端平キャップ仕様 洗浄済 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ケ口 両端平キャップ仕様 洗浄済

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    内容物の抽出が容易な2ケ口形状です。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/PE
  • プッシュディスペンサー NIKKO(ニッコーハンセン)

    プッシュディスペンサー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    519税込571
    1箱(300mL×1本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ワンプッシュ
    用途アルコール、洗剤、消毒液使用方法プッシュ式繰り返し・詰め替え対応
  • プッシュディスペンサー NIKKO(ニッコーハンセン)

    プッシュディスペンサー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    539税込593
    1箱(300mL×1本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ワンプッシュ
    用途アルコール、洗剤、消毒液使用方法プッシュ式繰り返し・詰め替え対応
  • Jボトル角型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    9,998税込10,998
    1箱(50本)ほか
    欠品中
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • 標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(40本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)

    フッ素ガスコーティング容器

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    429税込472
    1本(50mL)ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    有機溶剤の耐薬品性向上
    用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
  • Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • 標準規格瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    10,980税込12,078
    1箱(75本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1口タイプ)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    269税込296
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質本体/HDPE 蓋/PP容量(mL)500口内径(Φmm)21.5外寸(mm)88×51×162
  • Jボトル PE細口瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル PE細口瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    16,980税込18,678
    1箱(200本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • ポリ・ナンコー瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ・ナンコー瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    19,980税込21,978
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
    用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70色(本体)ナチュラル
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    119税込131
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
    用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 細口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    9,798税込10,778
    1箱(48本)ほか
    3日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
  • 標準規格瓶 細口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    32,980税込36,278
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷から23日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル角型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型細口滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    28,980税込31,878
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から29日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75