カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(121)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • Nikon(ニコン)(108)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(91)
  • 日光物産(NIKKO)(84)
  • NIKKEN(日建)(77)
  • NIKKO(ニッコー)[陶器](18)
  • 宮谷製作所(8)
  • アイケイケイ(6)
  • 東芝(5)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(5)
  • カーシーカシマ(4)
  • NIKKEI(4)
  • PROST's(4)
  • オーム電機(3)
  • ホンダ(3)
  • マルケイ(国際化工)(3)
  • エココア (ECO-CORE)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • アイム(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IKK」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE)NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PP手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
ケミカルスポイト NIKKO(ニッコーハンセン)ケミカルスポイトNIKKO(ニッコーハンセン)(52件のレビュー)
419税込461
1袋(10本)ほか
当日出荷
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
74税込81
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PE手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
ケミカルメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)ケミカルメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPX手付きビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(ジョイント式)NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PPディスポビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)
10,980税込12,078
1箱(150個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)
359税込395
1本
当日出荷
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000材質本体・フタ/PP、中栓/PE適合500mL瓶全高(mm)210底径(Φmm)87
ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ細口遮光瓶(中栓付)NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
テーパージャー角型 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックあり取手なし
PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)PPメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
材質PP使用温度範囲(℃)0~130
三角フラスコ(PP) NIKKO(ニッコーハンセン)三角フラスコ(PP)NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPXビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー丸型NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
PC計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PC計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC使用温度範囲(℃)"-100~120
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
ポリ万能スポイト NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ万能スポイトNIKKO(ニッコーハンセン)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のスポイトです。
使用温度範囲(℃)"-30~60
ポリ丸型洗浄瓶(広口) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ丸型洗浄瓶(広口)NIKKO(ニッコーハンセン)
329税込362
1個
当日出荷
円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE
NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(100本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
レバーコック付瓶RC-20用レバー NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶RC-20用レバーNIKKO(ニッコーハンセン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
レバーコックRC-20A NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコックRC-20ANIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途ウォータータンク(10L・20L)に取付可能です。
PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
ディスポピペット NIKKO(ニッコーハンセン)ディスポピペットNIKKO(ニッコーハンセン)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のピペットです。
使用温度範囲(℃)-30~60
封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
J洗浄瓶用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)J洗浄瓶用ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~60
Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口NIKKO(ニッコーハンセン)
8,598税込9,458
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
RC-20A 耐薬バイトン 角型用 NIKKO(ニッコーハンセン)RC-20A 耐薬バイトン 角型用NIKKO(ニッコーハンセン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
17,980税込19,778特価
1箱(40本)ほか
当日出荷から48日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル(PP広口瓶 透明)NIKKO(ニッコーハンセン)
149税込164
1個(1個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
ポリカーボデシケーター NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボデシケーターNIKKO(ニッコーハンセン)(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。 ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)
コニカルビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)コニカルビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類コニカルビーカー
ネームイン洗浄瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)ネームイン洗浄瓶NIKKO(ニッコーハンセン)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
容量(mL)500材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
テーパージャー・タンク用口部 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク用口部NIKKO(ニッコーハンセン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)
3,298税込3,628
1箱(10mL×50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷