標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)¥1,898税込¥2,088
1本(10000mL)
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)白使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PE手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
ケミカルメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)当日出荷
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
TPX手付きビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)当日出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
テーパージャー角型NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)当日出荷
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。
口部は広口のため、容易に洗浄することができます。
コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。
接触透明で、液面レベルを確認することができます。
オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックあり取手なし
テーパージャー丸型NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
ポリ万能スポイトNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のスポイトです。
PC計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
レバーコック付瓶NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~
1箱(100本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
レバーコック付瓶RC-20用レバーNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
回転式のレバーコックです。
開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型広口NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から11日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ディスポピペットNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のピペットです。
RC-20A 耐薬バイトン 角型用NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)¥3,798~税込¥4,178~
1箱(10mL×50本)ほか
当日出荷
TPXメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
材質PMP(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170
フッ素ガスコーティング容器NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,698~税込¥1,868~
1本(1000mL)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
有機溶剤の耐薬品性向上
TPXメスフラスコNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から4日以内出荷
材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160
ポリロートジョイント足NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
種別ロート足(4本SET)使用温度範囲(℃)-30~70材質HDPE(ポリエチレン)サイズΦ21・24・29・38mm
標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~
1箱(40本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
PETスクリューバイアル(中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-NシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
標準規格瓶 細口 遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~
1箱(40本)ほか
翌日出荷から16日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
メスシリンダー(TPX製)NIKKO(ニッコーハンセン)5日以内出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)20~170材質ポリメチルペンテン
ポリロートNIKKO(ニッコーハンセン)5日以内出荷
小型PPネジ口瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)¥8,798~税込¥9,678~
1袋(30mL×100本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
少量サンプル容器
NPボトル 細口NIKKO(ニッコーハンセン)¥4,698~税込¥5,168~
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
小型真空ポットNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)当日出荷から32日以内出荷
ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。
ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。
1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)棚板径(Φmm)110
正角(1ケ口)NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
イージーコック付瓶NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から4日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。