カテゴリ
- 科学研究・開発用品(83)
絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(8)
- アズワン(134)
- フレーバーライフ(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(57)
- リスパック(54)
- ジーエルサイエンス(48)
- Thermo Fisher Scientific(46)
- マルエム[理化学・容器](39)
- サンプラテック(39)
- 林純薬工業(35)
- TGK(東京硝子器械)(32)
- TPP(30)
- NEG(日電理化硝子)(26)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(26)
- VITLAB(23)
- ケニス(22)
- Kartell(カルテル)(21)
- 三商(21)
- Thermo Scientific Nalgene(21)
- ブランドをもっと見る
「PP 100ml」の検索結果

PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
PPビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
PPディスポビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19~税込¥21~1個ほか当日出荷から4日以内出荷多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
三角フラスコ(PP)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥219~税込¥241~1個翌々日出荷耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。材質PP種類ビーカー
PP三角フラスコ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥319~税込¥351~1個(1個)翌日出荷から5日以内出荷溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
エコノミーPP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥559税込¥6151個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP 目盛付使用温度範囲(℃)0~121
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥189~税込¥208~1個(1個)当日出荷から翌日出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980税込¥31,8781箱(200本)3日以内出荷から9日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP使用温度範囲(℃)0~98
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998税込¥10,9981袋(100本)当日出荷から10日以内出荷オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥99~税込¥109~1本ほか当日出荷から3日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)¥86~税込¥95~1本ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶色材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
NPボトル 細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥6,698~税込¥7,368~1箱(100本)ほか当日出荷から31日以内出荷オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
バイオマスNボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥95~税込¥105~1本(100mL)ほか4日以内出荷から5日以内出荷CO2削減用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
Jボトル角型広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980税込¥13,1781箱(50本)当日出荷から8日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75