カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(2)
- アズワン(3)
- マルエム[理化学・容器](2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- サンプラテック(2)
- BUCHI(ビュッヒ)(2)
- PYREX(パイレックス)(1)
- DURAN(1)
- HARIO(1)
「beaker 5l」の検索結果
特価

PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130