カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(12)
絞り込み
容量(mL)
  • 50~60未満(4)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(8)
  • 500~600未満(9)
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000~3000未満(7)
  • 3000~4000未満(5)
  • 5000~6000未満(7)
  • 10000~20000未満(1)
材質
  • 樹脂(11)
種類
  • 種類コニカルビーカー(1)
  • 種類ビーカー(3)
  • 種類手付ビーカー(3)
1目盛(mL)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 25(8)
  • 50(9)
  • 100(8)
  • 200(5)
  • 500(3)
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(55)
  • HARIO(13)
  • サンプラテック(19)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(13)
  • PYREX(パイレックス)(5)
  • サンダイヤ(2)
  • 瑞穂化成工業(8)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(63)
  • デュオ(35)
  • ビーカム(33)
  • 三商(27)
  • フロンケミカル(25)
  • RS PRO(24)
  • リビー(20)
  • オオモリ(19)
  • ヱスビー食品(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bi-ka」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
    種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
  • PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PE手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(11件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
    種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
  • PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
    種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
  • TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPX手付きビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
    種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
  • PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPディスポビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    19税込21
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
    種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
  • TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • コニカルビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    コニカルビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類コニカルビーカー
  • 取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    取手付PEビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    259税込285
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
  • エコノミーPP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    エコノミーPP手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    559税込615
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP 目盛付使用温度範囲(℃)0~121
  • 取手付TPX(R)ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    取手付TPX(R)ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    639税込703
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170
  • PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。
    材質PP種類ビーカー
  • TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。
    用途オートクレーブ可材質メチルペンテン樹脂種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~150機能オートクレープ可
  • コニカルビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    コニカルビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    359税込395
    1個(1個)
    5日以内出荷
    液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブ滅菌が可能です。耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121