カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(4)
- ホンダ(146)
- アズワン(40)
- SKC(環境測定)(34)
- PROST's(33)
- Thermo Fisher Scientific(25)
- エスコ(24)
- 三商(19)
- GYEON(ジーオン)(17)
- climbing(クライミング)(16)
- エスケー化研(16)
- 旭製作所(15)
- HARIO(15)
- EpoChemical(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- SIBATA(柴田科学)(11)
- 瑞穂化成工業(11)
- サンプラテック(11)
- ブランドをもっと見る
「ml-4000」の検索結果
特価

PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から3日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶色材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PE手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(12件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。材質PE種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)"-40~85
TPX手付きビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
封印ボトル TLシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥619税込¥6811本当日出荷から翌々日出荷開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。用途目盛なし
取手付PEビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥829税込¥9121個(1個)翌日出荷から5日以内出荷ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
取手付TPX(R)ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,998税込¥3,2981個(1個)翌日出荷から5日以内出荷耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170
ハードボトル HBシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。材質PP
封印ボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980税込¥21,9781箱(36本)3日以内出荷から8日以内出荷ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥46,980税込¥51,6781箱(36本)3日以内出荷から23日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥51,980税込¥57,1781箱(36本)3日以内出荷から22日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥46,980税込¥51,6781箱(36本)12日以内出荷から47日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥51,980税込¥57,1781箱(36本)16日以内出荷から33日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70