カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(37)
絞り込み
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(8)
  • 三菱ふそう(523)
  • アズワン(240)
  • KITO(キトー)(224)
  • コスモスビード(147)
  • SMC(141)
  • TGK(東京硝子器械)(117)
  • TPP(107)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(101)
  • 日本理化学器械(NRK)(99)
  • SIBATA(柴田科学)(91)
  • ジーエルサイエンス(84)
  • climbing(クライミング)(77)
  • 三商(73)
  • NEG(日電理化硝子)(69)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(50)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • Thermo Fisher Scientific(39)
  • IKO(日本トムソン)(39)
  • 旭製作所(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml25」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
    透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
  • PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PE手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(12件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
    材質PE種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)"-40~85
  • PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
    材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
  • TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPX手付きビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
    材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
  • ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ細口遮光瓶(中栓付)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
  • PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPディスポビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    35,980税込39,578
    1箱(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
    材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
  • JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 透明)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    189税込208
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    219税込241
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • PC計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PC計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
    材質PC使用温度範囲(℃)"-100~120
  • 取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    取手付PEビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    259税込285
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
  • Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    159税込175
    1本(1本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
  • 取手付TPX(R)ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    取手付TPX(R)ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    689税込758
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170
  • Jボトル丸型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。
    材質PP種類ビーカー
  • Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    25,980税込28,578
    1箱(200本)
    欠品中
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • 標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(130本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • J洗浄瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    J洗浄瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(12個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。 ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。 ノズル付です。
    材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
  • Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル PE細口瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル PE細口瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    22,980税込25,278
    1箱(200本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • Jボトル角型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型細口滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    46,980税込51,678
    1箱(200本)
    3日以内出荷から29日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル角型細口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型細口遮光滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    51,980税込57,178
    1箱(200本)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    41,980税込46,178
    1箱(200本)
    3日以内出荷から23日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    32,980税込36,278
    1箱(200本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP使用温度範囲(℃)0~98
  • Jボトル 角型広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル 角型広口 遮光 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    55,980税込61,578
    1箱(200本)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型細口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口遮光滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    43,980税込48,378
    1箱(200本)
    3日以内出荷から52日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • バイオマスNボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    バイオマスNボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    119税込131
    1本(250mL)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    CO2削減
    用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
  • TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。
    用途オートクレーブ可材質メチルペンテン樹脂種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~150機能オートクレープ可
  • Jボトル角型広口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型広口遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    25,980税込28,578
    1箱(200本)
    5日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    27,980税込30,778
    1箱(200個)
    5日以内出荷
    エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
  • Jボトル丸型広口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    55,980税込61,578
    1箱(200本)
    12日以内出荷から48日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • JPボトル遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル遮光 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    44,980税込49,478
    1箱(200本)
    22日以内出荷から23日以内出荷
    ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。 遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.8%以下です。
    用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98
  • Jボトル丸型 広口 ナチュラル 滅菌済 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型 広口 ナチュラル 滅菌済

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    57,980税込63,778
    1ケース(200本)
    51日以内出荷
    中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型 細口 ナチュラル 滅菌済 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型 細口 ナチュラル 滅菌済

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    51,980税込57,178
    1ケース(200本)
    61日以内出荷
    中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • 標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    34,980税込38,478
    1ケース(160本)
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ
  • 標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    34,980税込38,478
    1ケース(160本)
    63日以内出荷
    。中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
  • 標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    32,980税込36,278
    1ケース(130本)
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。