カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(46)
絞り込み
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(7)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
  • アズワン(57)
  • 三商(57)
  • Thermo Fisher Scientific(56)
  • SIBATA(柴田科学)(48)
  • DURAN(36)
  • サンプラテック(29)
  • EBM(江部松商事)(29)
  • ケニス(29)
  • スリーライン(28)
  • ナリカ(27)
  • マルケイ(国際化工)(25)
  • 福井クラフト(25)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
  • コーニング(23)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • エスコ(19)
  • 瑞穂化成工業(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml250」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    使用温度範囲(℃)0~70材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶色材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • ケミカルメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
    用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
  • ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ細口遮光瓶(中栓付)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
  • 三角フラスコ(PP) NIKKO(ニッコーハンセン)

    三角フラスコ(PP)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
    種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
    材質本体・フタ/PP、中栓/PE口形状広口
  • JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 透明)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    189税込208
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
  • NPボトル 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    NPボトル 細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    8,198税込9,018
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
    用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
  • PPメスフラスコ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPメスフラスコ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    219税込241
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)

    フッ素ガスコーティング容器

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    689税込758
    1本(250mL)
    4日以内出荷から13日以内出荷
    有機溶剤の耐薬品性向上
    用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
  • バイオマスNボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    バイオマスNボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    119税込131
    1本(250mL)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    CO2削減
    用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
  • 三角フラスコ(TPX) NIKKO(ニッコーハンセン)

    三角フラスコ(TPX)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    619税込681
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。 ・強酸類:不可 ・強塩基類:不可 ・強酸化剤:不可 ・脂肪族アルコール:良 ・アルデヒド:可 ・エステル:不可 ・脂肪族炭化水素:可 ・芳香族炭化水素:不可 ・ハロゲン化炭化水素:不可 ・ケトン類:不可
    種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
  • TPXメスフラスコ NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXメスフラスコ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160
  • J洗浄瓶用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    J洗浄瓶用ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~60
  • PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPクリアジャー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(120本)
    当日出荷
    粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE色(本体)透明口タイプ広口
  • PP三角フラスコ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP三角フラスコ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    389税込428
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    159税込175
    1本(1本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
  • 標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(160本)
    翌日出荷から16日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル丸型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • 標準規格瓶 広口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    17,980税込19,778
    1箱(160本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
  • 標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(160本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • J洗浄瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    J洗浄瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(12個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。 ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。 ノズル付です。
    材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
  • 標準規格瓶 細口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    34,980税込38,478
    1箱(160本)
    3日以内出荷から23日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル 角型広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル 角型広口 遮光 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    55,980税込61,578
    1箱(200本)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル角型細口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型細口遮光滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    51,980税込57,178
    1箱(200本)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    41,980税込46,178
    1箱(200本)
    3日以内出荷から23日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • PCテクノボトル 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    PCテクノボトル 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    51,980税込57,178
    1箱(40本)
    3日以内出荷から42日以内出荷
    透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
    用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
  • 標準規格瓶 細口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    17,980税込19,778
    1箱(160本)
    3日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
  • TPXテクノボトル 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXテクノボトル 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    31,980税込35,178
    1箱(40本)
    3日以内出荷から48日以内出荷
    オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
    用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
  • TPXテクノボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXテクノボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    26,980税込29,678
    1箱(40本)
    3日以内出荷
    オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
    用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
  • 標準規格瓶 細口角型 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口角型 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    34,980税込38,478
    1箱(160本)
    3日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
  • PCテクノボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    PCテクノボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    46,980税込51,678
    1箱(40本)
    3日以内出荷
    透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
    用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
  • 標準規格瓶 細口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 遮光 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    33,980税込37,378
    1箱(160本)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル PE細口瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル PE細口瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    22,980税込25,278
    1箱(200本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    32,980税込36,278
    1箱(200本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP使用温度範囲(℃)0~98
  • Jボトル角型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型細口滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    46,980税込51,678
    1箱(200本)
    3日以内出荷から29日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型細口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口遮光滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    43,980税込48,378
    1箱(200本)
    3日以内出荷から52日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75