カテゴリ
- 科学研究・開発用品(286)
- 学童・教育用品(3)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(9)
- audio-technica(422)
- EverGreen INTERNATIONAL(546)
- KNIPEX(クニペックス)(728)
- LEPLUS NEXT(445)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(479)
- Nikon(ニコン)(401)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SKC(環境測定)(382)
- SONIC(ソニック)[文具](474)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,680)
- uni(三菱鉛筆)(769)
- UNION(ユニオン)(1,570)
- UNITE(362)
- WURTH ELEKTRONIK(563)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(404)
- パナソニックコネクト(1,739)
- ホンダ(919)
- メディアカバーマーケット(13,143)
- ブランドをもっと見る
「ni」の検索結果
特価

ポリロート(PE)
NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥58~税込¥64~1本ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
ケミカルスポイト
NIKKO(ニッコーハンセン)(53件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10本)ほか当日出荷注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
PPビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
標準規格瓶 丸型広口(遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)¥86~税込¥95~1本ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶色材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PE手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(12件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。材質PE種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)"-40~85
ケミカルメスシリンダー
NIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
ポリロート(ジョイント式)
NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。材質PE(ポリエチレン)
TPX手付きビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
PETスクリューバイアル
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(50本)当日出荷キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ポリ細口遮光瓶(中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
ポリ丸型洗浄瓶(広口)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥379税込¥4171個当日出荷円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE
PPパック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥419税込¥4611本当日出荷気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。容量(mL)1000適合500mL瓶材質本体・フタ/PP、中栓/PE全高(mm)210底径(Φmm)87
レバーコック付瓶RC-20用レバー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
PPディスポビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
テーパージャー角型
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックありオートクレーブの可否可取手なし
三角フラスコ(PP)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥189~税込¥208~1個(1個)当日出荷から翌日出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
ポリロートジョイント足
NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,398税込¥3,7381袋(4セット)当日出荷種別ロート足(4本SET)材質HDPE(ポリエチレン)サイズΦ21・24・29・38mm使用温度範囲(℃)-30~70
ネームイン洗浄瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。容量(mL)500材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
ポリカーボデシケーター
NIKKO(ニッコーハンセン)(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から30日以内出荷ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。 ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)
RC-20A 耐薬バイトン 角型用
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
三角フラスコ(TPX)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥529~税込¥582~1個当日出荷から8日以内出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。 ・強酸類:不可 ・強塩基類:不可 ・強酸化剤:不可 ・脂肪族アルコール:良 ・アルデヒド:可 ・エステル:不可 ・脂肪族炭化水素:可 ・芳香族炭化水素:不可 ・ハロゲン化炭化水素:不可 ・ケトン類:不可種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可