カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(2)
- ERECTA(エレクター)(133)
- コクヨ(13)
- ノーブランド(6)
- アズワン(3)
- サンプラテック(3)
- クレハ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ニッコー(1)
- 三菱ケミカル(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 旭化成ホームプロダクツ(1)
- ホッティーポリマー(1)
- 三井化学東セロ(1)
- SICK(1)
- TRUMETER(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- タキロンポリマー(1)
- ブランドをもっと見る
「pmp 板」の検索結果

TPX手付きビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121