正角(1ケ口)NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(4本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
テーパージャー角型NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)当日出荷
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。
口部は広口のため、容易に洗浄することができます。
コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。
接触透明で、液面レベルを確認することができます。
オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックあり取手なし
テーパージャー丸型NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
レバーコック付瓶NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
P-100(Oリング)NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
仕様耐薬適合本体テーパージャー角型(PP・目盛りなし)
ウォータータンク用レバーコックNIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
ワンタッチで開閉が可能です。
仕様●材質:コック/ポリプロピレン(PP)、パッキン/NBR・シリコン●先端外径:Φ15mmアズワン品番65-9171-60
テーパージャー・タンクNIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷から15日以内出荷
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
テーパータンク100L ネジキャップ型NIKKO(ニッコーハンセン)8日以内出荷
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存容器として。トラスコ品番856-2857材質【本体・ハカマ】ポリエチレン(HDPE)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【コック】ポリプロピレン(PP)色乳白色容量(mL)100000直径(Φmm)570高さ(mm)960容量(L)100キャスターあり
テーパータンク50LNIKKO(ニッコーハンセン)8日以内出荷
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存容器として。トラスコ品番856-2855材質【本体・ハカマ】ポリエチレン(HDPE)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【コック】ポリプロピレン(PP)色乳白色容量(mL)50000高さ(mm)649容量(L)50キャスターあり外径(Φmm)440耐熱温度(℃)0~70