TPX手付きビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)当日出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
TPXメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
材質PMP(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170
三角フラスコ(TPX)NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から8日以内出荷
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。
・強酸類:不可
・強塩基類:不可
・強酸化剤:不可
・脂肪族アルコール:良
・アルデヒド:可
・エステル:不可
・脂肪族炭化水素:可
・芳香族炭化水素:不可
・ハロゲン化炭化水素:不可
・ケトン類:不可
種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
TPXメスフラスコNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から4日以内出荷
材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160
TPXビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から4日以内出荷
ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。
用途オートクレーブ可材質メチルペンテン樹脂種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~150機能オートクレープ可
メスシリンダー(TPX製)NIKKO(ニッコーハンセン)5日以内出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)20~170材質ポリメチルペンテン
TPX(R)メスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)5日以内出荷
ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質TPX 刻印目盛使用温度範囲(℃)20~170
TPXテクノボトル 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から48日以内出荷
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
TPXテクノボトルNIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
取手付TPX(R)ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)翌日出荷から5日以内出荷
耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170