カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
絞り込み
ブランド
  • サンホーム
  • モノタロウ(2)
  • 萩原(6)
  • 家庭化学(4)
  • タイムケミカル(2)
  • フリッツメディコ(2)
  • ユニテック(1)
  • 21(トゥーワン)(1)
  • 山城(1)
  • 丸光産業(1)
  • ロードサポート(1)
  • アイレジン(1)
  • HELLA PAGID(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「naos」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し込みセメント サンホーム流し込みセメントサンホーム(33件のレビュー)
779税込857
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材硬化時間30~60分危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約6×10×10
ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホームひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)サンホーム(46件のレビュー)
769税込846
1袋(400g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用) サンホームひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用)サンホーム(12件のレビュー)
769税込846
1袋(400g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
濃灰色特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合アスファルト・モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
水平モルタル サンホーム水平モルタルサンホーム(27件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10kg)
当日出荷
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です6~12時間で硬化します床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材硬化時間6~12時間危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm/袋)約5×30×30
家庭セメント(モルタル配合) サンホーム家庭セメント(モルタル配合)サンホーム(85件のレビュー)
769税込846
1袋(5kg)ほか
当日出荷
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
危険物の類別非危険物