カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
絞り込み
ブランド
  • 家庭化学
  • タカチ電機工業(6)
  • マノール(6)
  • エスコ(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • サンホーム(2)
  • 日東電工(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • オンダ製作所(1)
  • 四国化成(1)
  • EpoChemical(1)
  • 日本化成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae剤」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメント防水剤(混和型) 家庭化学セメント防水剤(混和型)家庭化学(2件のレビュー)
969税込1,066
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。
用途浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。仕様脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物成分脂肪酸アルミニウム乳白色容量(g)脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物寸法(Φ×高さH)(mm)90×200危険物の類別非危険物
ヒビ割れ防止剤 家庭化学ヒビ割れ防止剤家庭化学(1件のレビュー)
199税込219
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
インスタントセメント等に混和する事により薄塗りが可能になりヒビ割れしにくくなります。
用途モルタル・コンクリート用混和剤仕様エチレン酢ビ系セメント混和剤成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13使用量セメント10~12kgにつき1個危険物の類別非危険物
モルタル接着強化剤 家庭化学モルタル接着強化剤家庭化学(66件のレビュー)
529税込582
1本(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。仕様アクリル樹脂系エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料黄色使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
モルタル改良剤 家庭化学モルタル改良剤家庭化学(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)ほか
当日出荷
接着不良を改善し薄塗りを可能にします。 剤は、モルタルに混合することでモルタルの接着不良を改良し、更にドライアウト、フケ、亀裂等の防止に大きな効果が得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れ、高い防水効果が得られます。保水性がよくなり1~2mmの薄塗りもできます。
用途モルタル接着不良の改良。仕様アクリル系共重合体、水成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水乳白色寸法(Φ×高さH)(mm)90×200使用の目安モルタル20kgにつき1kg危険物の類別非危険物
セメント急結剤(混和型) 家庭化学セメント急結剤(混和型)家庭化学(2件のレビュー)
979税込1,077
1本(1.4kg)ほか
当日出荷
本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。仕様ケイ酸塩モルタル急結剤成分ケイ酸ソーダ水溶液透明寸法(Φ×高さH)(mm)90×200危険物の類別非危険物