カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- フジテコム
- モノタロウ(7)
- 矢崎総業(4)
- 三菱ふそう(3)
- ノーブランド(1)
- KOKUSAI(国際チャート)(1)
- 小林クリエイト(1)
- トヨタ(1)
- いすゞ自動車(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「tco18,15-6」の検索結果
特価

【レンタル】自記録水圧測定器(校正書付)
フジテコム¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷安定した水圧の確保・水圧変動を記録することで、適正水圧把握・給水不良・減圧の必要性・漏水は発生しないかなど、データを収集することによって迅速な対応と対策が立てられ、ゆとりのある水圧管理が行えます。また、直結給水、道路網整備・強化へのフィードバックデータとしても活用できます。 15、30、60minの3段階切り替え。 LEDの点滅の仕方で、時計が正常に動作しているかを確認できる。 チャート紙の取り付けは簡単なワンタッチ式。 完全防水の全天候型。付属品本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04)、町の式カップリング、皮パッキン、給水栓アダプター、チャート紙(指定時間)、取扱説明書、収納ケース仕様電池使用日数/15min(150日)、30min(250日)、60min(400日)※使用条件:アルカリ電池を連続使用した場合のおおよその目安(単3乾電池×2)質量(kg)約1.35電源電圧(チェック)電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合は、CPUが動作を開始しない測定時間15、30、60min(3段切り替え)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×162測定圧力2.0MpaLED(動作確認用)電源投入時にスイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別動作電圧3.0V(最低動作電圧2.2V)