カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東京計装
- コフロック(12)
- アズワン(2)
- SMC(1)
- 日東工器(1)
- ヤマト産業(1)
- TOFCO(1)
- 日本フローセル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rk1200 h2o」の検索結果

オリフロメータ
東京計装(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から6日以内出荷オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(流体温度)℃120仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定流体水測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15適合流体水材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応