カテゴリ
- 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
- 東京計装
- モノタロウ(1)
- SMC(94)
- 東洋バルヴ(86)
- CKD(44)
- TOYOX(トヨックス)(35)
- ONK(オーエヌ工業)(33)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- KITZ(キッツ)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- KMT(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 東芝(5)
- 岩田製作所(4)
- ヨシタケ(4)
- OKM(オーケーエム)(4)
- 栃木屋(4)
- フローバル(4)
- 長野計器(3)
- ベン(3)
- ブランドをもっと見る
「scs 2 n」の検索結果

P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷。接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●水用:20~200mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-39
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●AIR用:5~50L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-52
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●水用:5~50mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-37
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●水用:50~500mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-41
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●水用:0.3~1.5L/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-43
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●AIR用:0.5~5L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-47
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●AIR用:0.1~1L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-45
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●AIR用:4~40L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-51